pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2209074800 DRIVER STRISCE LED 907 60W 12V - 2209074800

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2209074800 DRIVER STRISCE LED 907 60W 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Potenza d'uscita - 60...60 W

  • Lunghezza - 161 mm

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535056445

Codice prodotto

FOS2209074800

Cod. produttore

2209074800

Produttore

FOS

Tensione d'uscita:

12...12 V

Potenza d'uscita:

60...60 W

Lunghezza:

161 mm

Larghezza:

41 mm

Altezza:

32 mm

Driver for LED strips 48W