FOSNOVA - FOS2208781700 LUTHOR BIG 878 COB 27W 4K CLD BIA - 2208781700
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Apparecchio cablato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8016535071608
Codice prodotto
FOS2208781700
Cod. produttore
2208781700
Produttore
FOS
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
190 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per potenza lampada:
26...26 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Uscita della luce:
Diretto
Altezza di installazione:
152...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Un prodotto FOSNOVA
Scopri la serie FOSNOVA