FOSNOVA - FOS2208441300 SPEAKER 1 0844 LED 19W 4K CLD BIA+ALL - 2208441300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 19 W
Colore del corpo - Bianco
Diametro incorporato - 158...180 mm
Orientabilita' - Non regolabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
348 Kg CO₂-eq
EAN
8016535111403
Codice prodotto
FOS2208441300
Cod. produttore
2208441300
Produttore
FOS
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
19 W
Colore del corpo:
Bianco
Diametro incorporato:
158...180 mm
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Dimming DALI:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimming 1-10 V:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming 0-10 V:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto al montaggio di traverse:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Adatto per sistema di cavi:
no
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Zigbee:
no
Diametro esterno:
194 mm
Altezza/profondità:
74 mm
Resistenza agli urti:
IK04
Adatto per potenza lampada:
20...20 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Colore luce:
Bianco
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Uscita della luce:
Diretto
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Fattore di potenza:
0.95
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1700...0 lm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Altezza di installazione:
-74...-74 mm
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


