pagina iniziale
in esaurimento

FOSNOVA - FOS2208311900 MILANO SMALL 831 LED 20W 4K CLD BIA - 2208311900

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535109813

Codice prodotto

FOS2208311900

Cod. produttore

2208311900

Produttore

FOS

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

170 mm

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

Fattore di potenza:

0

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2210...0 lm

Altezza di installazione:

111...0 mm

Milano small UGR<19 - Corpo: in alluminio con molle per incasso. Riflettore 60°: in alluminio metallizzato e prismatizzato. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 56.000h (L70B50). Fattore di potenza: >0,95. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente. Alimentatore elettronico. LED 20W 2210lm 4000K 60° CRI >80. Bianco.