pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2207101068 THEMIS R150 0710 24W 4K CLD BIA - 2207101068

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2207101068 THEMIS R150 0710 24W 4K CLD  BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535125967

Codice prodotto

FOS2207101068

Cod. produttore

2207101068

Produttore

FOS

Themis R150 - orientabile con ottica - Themis si caratterizza per la sua forma semplice e per l’alta qualità della resa luminosa grazie a LED di ultima generazione. Studiato per l’illuminazione diretta è dotato di riflettore ad alto rendimento (versione orientabile), oppure di lente in grado di sottolineare maggiormente il fascio luminoso. Progettato per essere facilmente installato a plafone grazie alla staffa in dotazione, è in grado di far risaltare vuoti e pieni, evidenziare con cura i dettagli architettonici, e di dare ritmo e colore alle superfici in interni di prestigio Corpo: In alluminio pressofuso con schermo frontale in policarbonato trasparente. Equipaggiamento: completo di staffa per l’installazione direttamente a plafone. Riflettore: In policarbonato metallizzato ad alto rendimento. LED: Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Fattore di potenza: >0,9. Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente. Alimentatore elettronico. LED COB 24W 1946lm 4000K 50° CRI>90. Bianco.