pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2206617400 SIRIO ECO 661 6W 3K CLD ARG - 2206617400

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Argento

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada inclusa - sì

  • Portalampada - GU10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535067618

Codice prodotto

FOS2206617400

Cod. produttore

2206617400

Produttore

FOS

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Argento

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

GU10

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

80 mm

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per potenza lampada:

7...7 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

450...0 lm

Altezza di installazione:

51...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Corpo: In pressofusione di zama. Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV . Le versioni cromate e ottone lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED 7W - 230V - Gu10 - 450lm - 3000k - CRI 80 - 40000h.