pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2206611400 SIRIO ECO 661 6W 3K CLD BIA - 2206611400

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada inclusa - sì

  • Apparecchio cablato - sì

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - II

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535067601

Codice prodotto

FOS2206611400

Cod. produttore

2206611400

Produttore

FOS

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

EVG

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

80 mm

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per potenza lampada:

7...7 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Uscita della luce:

Diretto

Altezza di installazione:

72...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Corpo: In pressofusione di zama. Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV . Le versioni cromate e ottone lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED 7W - 230V - Gu10 - 450lm - 3000k - CRI 80 - 40000h

Un prodotto FOSNOVA

Scopri la serie FOSNOVA