pagina iniziale
in esaurimento

FOSNOVA - FOS2206239700 JANUS 623 ALO 50 S+L OTTONE - 2206239700

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2900...2900 K

  • Colore del corpo - Ottone

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535502669

Codice prodotto

FOS2206239700

Cod. produttore

2206239700

Produttore

FOS

Temperatura di colore correlata:

2900...2900 K

Colore del corpo:

Ottone

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

GU10

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Diametro esterno:

80 mm

Altezza/profondità:

2 mm

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

950...0 lm

Altezza di installazione:

120...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Faretti da incasso, in acciaio, orientabile, di ridotte dimensioni . Possibilità di montaggio anche su doghe passo 100. Corpo: In acciaio con staffa in acciaio sulla quale è posizionata la morsettiera. Completa di molle per l'incasso. Portalampada: In ceramica e contatti argentati, cavi in teflon Verniciatura: A spruzzo con vernice acrilica all'acqua, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV . Le versioni cromate e ottone lucido subiscono un diverso trattamento di finitura galvanica. Cablaggio: Con trasformatore da acquistare a parte. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. Lampade: Versione completa di lampade ALO a 230V, funzionano a tensione di rete.Attacco lampada GU10.

Un prodotto FOSNOVA

Scopri la serie FOSNOVA