pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2205107000 .DOMITILLA 2.0 0510 LED 8W 4K CELL GRAF - 2205107000

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2205107000 .DOMITILLA 2.0 0510 LED 8W 4K CELL GRAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 8 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Con lampada inclusa -

  • Altezza/profondità - 360 mm

  • Con interruttore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535147099

Codice prodotto

FOS2205107000

Cod. produttore

2205107000

Produttore

FOS

Potenza totale:

8 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Con lampada inclusa:

Altezza/profondità:

360 mm

Con interruttore:

Piegabile:

no

Con dimmer:

no

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo:

Acciaio

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Colore del corpo:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile in altezza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Dimming con push-button:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Apparecchio cablato:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Con presa di corrente:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Fattore di potenza:

0.9

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Larghezza:

400 mm

Lunghezza:

215 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Domitilla