pagina iniziale

FOSNOVA - FOS220433126841 ASSO B MED 0433 LED 22W 4K 33 CLDDD BIA - 220433126841

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS220433126841 ASSO B MED 0433 LED 22W 4K 33 CLDDD BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Adatto per montaggio a incasso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535124342

Codice prodotto

FOS220433126841

Cod. produttore

220433126841

Produttore

FOS

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Dimming DALI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Portalampada:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming 1-10 V:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Resistenza agli urti:

IK07

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Tipo di collegamento:

Altro

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Fattore di potenza:

0.95

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Terminale

efficienza luminosa della lampada:

108...108 lm/W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Senza

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Faretto / Proiettore, marca FOS NOVA S.R.L., modello FOS220433126841 - ASSO B MED 0433 LED 22W 4K CLD-D-D BIA