FOSNOVA - FOS2202821100 CONNET.LED STRIP 0282 ANGLE MM60 - 2202821100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Connettore
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016535098339
Codice prodotto
FOS2202821100
Cod. produttore
2202821100
Produttore
FOS
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Connettore
Parte di ricambio:
no
Connettore per angolo. Connettori perer il collegamento di Strip LED: Fissaggio veloce: rimuovere l’adesivo 3M posto sul retro del prodotto. Posizionare Strip LED facendo pressione sulla parte superiore per far aderire l’adesivo alla superficie da decorare. La lunghezza della Strip LED deve essere di almeno 4 mm (tagliare Strip LED lungo l’apposita linea tratteggiata).


