FOSNOVA - FOS2202629000 GUAINA PROTEZIONE SUPPL 0262 BIANCO - 2202629000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 1000 mm
Larghezza - 20 mm
Accessorio - no
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8016535100735
Codice prodotto
FOS2202629000
Cod. produttore
2202629000
Produttore
FOS
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1000 mm
Larghezza:
20 mm
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Guaina di protezione supplementare


