pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2201521300 OMNITRACK 152 MT.3 BIANCO - 2201521300

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Numero di gruppi/fasi - 3

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Colore - Bianco

  • Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3600 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535401481

Codice prodotto

FOS2201521300

Cod. produttore

2201521300

Produttore

FOS

Tensione nominale:

230...230 V

Numero di gruppi/fasi:

3

Lunghezza:

3000 mm

Colore:

Bianco

Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:

3600 W

Adatto a bus:

no

Adatto per sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Altezza:

34 mm

Larghezza:

37 mm

Materiale:

Alluminio

Piegabile:

no

Omnitrack 3 accensioni

Un prodotto FOSNOVA

Scopri la serie FOSNOVA