FOSNOVA - FOS2201511200 OMNITRACK 151 MT.2 BIANCO - 2201511200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi/fasi - 3
Lunghezza - 2000 mm
Colore - Bianco
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3600 W
Confezione
1 PZ
EAN
8016535401498
Codice prodotto
FOS2201511200
Cod. produttore
2201511200
Produttore
FOS
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi/fasi:
3
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Bianco
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:
3600 W
Adatto a bus:
no
Adatto per sospensione:
no
Forma:
Rettangolare
Altezza:
34 mm
Larghezza:
37 mm
Materiale:
Alluminio
Piegabile:
no

Un prodotto FOSNOVA
Scopri la serie FOSNOVA


