pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2201011500 SINTESI 0101 81W L3435 CLD BIA SOSP - 2201011500

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Adatto per potenza lampada - 81...81 W

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535111953

Codice prodotto

FOS2201011500

Cod. produttore

2201011500

Produttore

FOS

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipologia:

Tubo attrezzato

Adatto per potenza lampada:

81...81 W

Colore luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Resistenza agli urti:

IK07

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

3458 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

7641...0 lm

Fattore di potenza:

0.92

Larghezza:

69 mm

Altezza/profondità:

88 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Sintesi System - a sospensione - con schermo UGR19

Un prodotto FOSNOVA

Scopri la serie FOSNOVA