pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2200341100 KIT SOSPENSIONE CAVO Y 3411 ACCIAIO - 2200341100

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2200341100 KIT SOSPENSIONE CAVO Y 3411 ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Acciaio inox

  • Accessorio - no

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535106409

Codice prodotto

FOS2200341100

Cod. produttore

2200341100

Produttore

FOS

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

set di corde di sospensione

Materiale:

Acciaio

Colore:

Acciaio inox

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Diametro:

15 mm

Sospensione con cavo Y