pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2200316600 SOSPENSIONE SEMPLICE 3166 NICHEL - 2200316600

FOSNOVA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione

  • Materiale - Altro

  • Colore - Nichel

  • Accessorio - no

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535304195

Codice prodotto

FOS2200316600

Cod. produttore

2200316600

Produttore

FOS

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

set di corde di sospensione

Materiale:

Altro

Colore:

Nichel

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Diametro:

9 mm

Sospensione semplice acciaio

Un prodotto FOSNOVA

Scopri la serie FOSNOVA