pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2200313900 ROSONE TIGES 3139 NERO - 2200313900

FOSNOVA
copiacopia
FOSNOVA - FOS2200313900 ROSONE TIGES 3139 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione

  • Colore - Nero

  • Accessorio - no

  • Parte di ricambio - no

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535304072

Codice prodotto

FOS2200313900

Cod. produttore

2200313900

Produttore

FOS

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

set di corde di sospensione

Colore:

Nero

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

no

Trasparente:

no

Diametro:

72 mm

Rosone per tiges
FOSNOVA

Un prodotto FOSNOVA

Scopri la serie FOSNOVA