pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK667425 700SC CAVO INTERFACCIA SERIALE PER 726, - 667425

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK667425 700SC CAVO INTERFACCIA SERIALE PER 726,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento lato primario - Altro

  • Servizio lato primario - RS-232

  • Bidirezionale -

  • Separazione galvanica - Senza

  • Servizio lato secondario - RS-232

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969071352

Codice prodotto

FLK667425

Cod. produttore

667425

Produttore

FLK

Tipo di collegamento lato primario:

Altro

Servizio lato primario:

RS-232

Bidirezionale:

Separazione galvanica:

Senza

Servizio lato secondario:

RS-232

Tipo di collegamento lato secondario:

Connettore D-Sub 9 pin

Protezione da sovracorrente:

no

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL