FLUKE ITALIA SRL - FLK4352459 750PA5 MODULO PRESSIONE ASSOLUTA 0..2BAR - 4352459

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale d'uscita - Altro
Intervallo di misura - 0...200000 Pa
Grado di protezione (IP) - Altro
Adatto per l'acqua - no
Adatto per l'aria - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0095969673471
Codice prodotto
FLK4352459
Cod. produttore
4352459
Produttore
FLK
Segnale d'uscita:
Altro
Intervallo di misura:
0...200000 Pa
Grado di protezione (IP):
Altro
Adatto per l'acqua:
no
Adatto per l'aria:
sì
Leggibile:
no
Adatto per i gas:
sì
Con display:
no
Adatto per l'ammoniaca:
sì
Adatto per il petrolio:
no
Adatto per glicole:
no
Collegamento:
Filettatura interna conica (NPT)
Adatto per vapore:
no
Dimensione filettatura:
Altro
Antideflagrante:
no
Elemento di misurazione:
Piezoelettrico
Altezza:
110 mm
Larghezza:
94 mm
Profondità:
45 mm
Un prodotto FLUKE ITALIA SRL
Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL


