pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4352444 750PA4 MODULO PRESSIONE ASSOLUTA 0..1BAR - 4352444

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4352444 750PA4 MODULO PRESSIONE ASSOLUTA 0..1BAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale d'uscita - Altro

  • Intervallo di misura - 0...100000 Pa

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Adatto per l'acqua - no

  • Adatto per l'aria - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969673464

Codice prodotto

FLK4352444

Cod. produttore

4352444

Produttore

FLK

Segnale d'uscita:

Altro

Intervallo di misura:

0...100000 Pa

Grado di protezione (IP):

Altro

Adatto per l'acqua:

no

Adatto per l'aria:

sì

Leggibile:

no

Adatto per i gas:

sì

Con display:

no

Adatto per l'ammoniaca:

sì

Adatto per il petrolio:

no

Adatto per glicole:

no

Collegamento:

Filettatura interna conica (NPT)

Adatto per vapore:

no

Dimensione filettatura:

Altro

Antideflagrante:

no

Elemento di misurazione:

Piezoelettrico

Altezza:

110 mm

Larghezza:

94 mm

Profondità:

45 mm

Una famiglia completa di moduli di pressione Una famiglia composta da 48 moduli di pressione; per calibrazioni di pressione da 0 a 1 in H 20 fino a 10.000 psi (da 2.5 mBar a 690 bar). I moduli di pressione relativa sono costituiti da un raccordo in pressione e misurano la pressione in relazione alla pressione atmosferica. I moduli di pressione differenziale sono costituiti da due raccordi in pressione e misurano la differenza fra la pressione applicata nel raccordo superiore in contrapposizione a quella applicata nel raccordo inferiore. Tutti i moduli sono chiaramente etichettati con i dati di compatibilità per portata; sovrapressione e supporto. Tutti i moduli sono dotati di adattatori NPT; metrici (BSP) e M20. Compatibili con tutti i calibratori con funzione di documentazione; multifunzione e di pressione (tra cui: Fluke 754; 752; 726; 725; 721; 719Pro; 719; 717 e calibratori precedenti 741; 743; 744; 701 e 702). Misurazioni facili e veloci I moduli di pressione Fluke 750P sono di facile utilizzo. Per misurare la pressione; collegare il modulo di pressione alla fonte o alla pompa manuale; quindi collegare il cavo del modulo al calibratore. Applicando pressione dalla fonte il suo valore verrà visualizzato in formato digitale sul calibratore. Premendo semplicemente un pulsante sarà possibile visualizzare il valore della pressione in 11 diverse unità di misura. Se utilizzato con i calibratori di processo della serie 750; è possibile marcare le misure con data/ora e memorizzarle elettronicamente per analisi successive. È così possibile risparmiare tempo; eliminare errori e facilitare la conformità con gli standard di qualità e le normative. Scegliere tra: Moduli differenziale Moduli di pressione relativa Moduli di alta pressione Moduli assoluti Moduli per pressione vuoto Moduli a doppia gamma Moduli di riferimento

Un prodotto FLUKE ITALIA SRL

Scopri la serie FLUKE ITALIA SRL