FLUKE ITALIA SRL - FLK4326996 CV400 FINESTRA IR 100MM, TENUTA ARCO 63K - 4326996

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della finestra - Altro
A cerniera - sì
Larghezza - 100 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969667081
Codice prodotto
FLK4326996
Cod. produttore
4326996
Produttore
FLK
Materiale della finestra:
Altro
A cerniera:
sì
Larghezza:
100 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
4 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Grado di protezione (NEMA):
4
Il termometro ad infrarossi per alte temperature Fluke 572-2 è il prodotto utilizzabile negli ambienti industriali caratterizzati da alte temperature in tutto il mondo. Sia che si lavori per un fornitore di energia elettrica; sia per un'azienda che si occupa della lavorazione dei metalli; del vetro; del cemento o di prodotti petrolchimici; il modello 572-2 vi consente di poter sfoggiare la marca più affidabile tra i produttori di strumenti di misura; ogni qualvolta avete bisogno di misurare con precisione temperature elevate caratterizzate da un elevato rapporto distanza-punto.Grazie all'interfaccia utente intuitiva e ai menu con tasti elettronici; il Fluke 572-2 rende semplici persino le misurazioni più complesse. È possibile regolare l'emissività; avviare la registrazione dei dati od attivare e disattivare gli allarmi semplicemente premendo più volte un pulsante.


