FLUKE ITALIA SRL - FLK3460439 100-CLKT FINESTRA IR,100MM,TENUTA 50KA,I - 3460439

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della finestra - Altro
A cerniera - no
Larghezza - 100 mm
Altezza - 100 mm
Profondità - 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969495905
Codice prodotto
FLK3460439
Cod. produttore
3460439
Produttore
FLK
Materiale della finestra:
Altro
A cerniera:
no
Larghezza:
100 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
4 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Il multimetro digitale con display remotizzabile a vero RMS Fluke 233 offre la massima flessibilità alle misure in ambienti più insoliti. Posizionate il display removibile in modo che sia facilmente visibile e collocate il multimetro dove vi è più comodo. Non è più necessario compiere complicate manovre per potere effettuare misure negli spazi più angusti. Ora potete eseguire misure in aree difficili da raggiungere, su macchinari e quadri separati di pannelli di comando, o in aree non accessibili all'operatore come camere bianche o ambienti pericolosi.


