pagina iniziale

FITRE - FTR7133639 SANIVOX918S-TEL.PER CAM.STERILI - 7133639

FITRE
copiacopia
FITRE - FTR7133639 SANIVOX918S-TEL.PER CAM.STERILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077902474

Codice prodotto

FTR7133639

Cod. produttore

7133639

Produttore

FTR

Telefono viva-voce analogico SANIVOX 918 S lavabile e decontaminabile,supiastrastagnaIP66daincasso. - Proprietà antibatteriche assicurate dalla particolare superficie frontale rivestita da una robusta membrana battericida, totalmente priva di fori e totalmente lavabile con i comuni detergenti o preparati battericidi. - Grado di protezione IP66 (protezione totale da polvere e liquidi). -Profondità di soli 34mm,incluso coperchio posteriore in acciaio inox. - Alimentazione diretta dalle normali linee telefoniche analogiche, sia urbane che interne dei normali centralini PABX. - Conversazione a viva-voce full-duplex. - Suoneria stagna incorporata, regolabile fino a 86 dB a 1 metro. - Autorisposta dopo un numero di squilli programmabile (00 … 99). - Autoriaggancio al riaggancio dell'interlocutore. - LED di segnalazione chiamata entrante.- Finestrella trasparente per indicazione del proprio numero telefonico o di interno. - Teleprogrammabile, tramite Password, da qualsiasi telefono DTMF locale o remoto che lo possa chiamare, o da Postazione PC remota di Tele-Manutenzione/Diagnostica Fitre, fornibile su richiesta anche in un secondo tempo.