pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00531791 SDS PLUS II 10/50/110 - EX.COD - 00531791

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00531791 SDS PLUS II 10/50/110 - EX.COD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4048962212136

Codice prodotto

FIS00531791

Cod. produttore

00531791

Produttore

FIS

Punta per calcestruzzo SDS Plus II Pointer VPunta in acciaio per martelli perforatori a due taglienti per una perforazione piu veloce con attacco SDS PlusVantaggi: La geometria ottimizzata della punta permette un avanzamento rapido della foratura, ridotta usura e rottura, e minor sforzo. La punta di centraggio permette una foratura facile e precisa ed evita lo slittamento sulle superfici lisce. Le 3 Breakers Power sulla testa della punta hanno un effetto polverizzante. Esse creano microfratture nel materiale e consentono una velocita di perforazione notevolmente migliorata. Gli smussi di rinforzo piu grandi (+35%) garantiscono che la punta agisca nel miglior modo possibile quando colpisce le barre di armatura nel calcestruzzo. Questo riduce notevolmente il rischio di problemi causati da inceppamenti della punta. La nuova elica Vario KVS offre ulteriori vantaggi: la ridotta larghezza della corona dietro testa della punta riduce l'attrito e assicura un piu potente trasferimento di energia durante la foratura a percussione. L'elica migliorata consente un trasporto ideale dei residui di foratura. La forma a spirale aumenta la stabilita e, con essa, la resistenza alla rottura. La versione ?8 e ideale per fori vicino al bordo su muratura grazie allo speciale attacco SDS Plus. Particolarmente adatta nell'ambito del fissaggio dei materiali isolanti.Applicazioni: Per forature conformi alle certificazioni in: Calcestruzzo Muratura Adatta anche per: Pietra naturaleSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 110, Lunghezza di lavoro: 50, Diametro foro - d0 - [mm]: 10, Riferimenti:EAN: 4048962212136Codice fischer: 531791