FISCHER ITALIA - FIS00530513 HSS-CO 9 (HSS-CO) - 00530513

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4048962203493
Codice prodotto
FIS00530513
Cod. produttore
00530513
Produttore
FIS
Punta per metallo HSS-CoPunta HSS-Co professionale in acciaio per metallo con punta al cobaltoVantaggi: Punta rettificata di alta qualita in acciao HSS al cobalto. Geometria punta 135? e tolleranza H8. Alta resistenza contro le forze resistenti. Ottima rimozione trucioli. Idonea per materiali duri. Punta realizzata secondo la DIN 338.Applicazioni: Idonea per forature in: Acciaio legato e non legato Acciaio inossidabile A2/A4 Lamiera Ferro Ghisa Alluminio Adatta anche per: Acciaio cementato Grafite Bronzo OttoneSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 125, Contenuto: 1 punta, Lunghezza utile: 81, Attacco per elettroutensili: ? 9, Diametro foro - d0 - [mm]: 9, Riferimenti:EAN: 4048962203493Codice fischer: 530513


