pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00530505 HSS-CO 5 (HSS-CO) - 00530505

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00530505 HSS-CO 5 (HSS-CO)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4048962203417

Codice prodotto

FIS00530505

Cod. produttore

00530505

Produttore

FIS

Punta per metallo HSS-CoPunta HSS-Co professionale in acciaio per metallo con punta al cobaltoVantaggi: Punta rettificata di alta qualita in acciao HSS al cobalto. Geometria punta 135? e tolleranza H8. Alta resistenza contro le forze resistenti. Ottima rimozione trucioli. Idonea per materiali duri. Punta realizzata secondo la DIN 338.Applicazioni: Idonea per forature in: Acciaio legato e non legato Acciaio inossidabile A2/A4 Lamiera Ferro Ghisa Alluminio Adatta anche per: Acciaio cementato Grafite Bronzo OttoneSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 86, Contenuto: 1 punta, Lunghezza utile: 52, Attacco per elettroutensili: ? 5, Diametro foro - d0 - [mm]: 5, Riferimenti:EAN: 4048962203417Codice fischer: 530505