pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00574514 SOLARMETAL P H50 300 MM AL - 00574514

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00574514 SOLARMETAL P H50 300 MM AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001132121894

Codice prodotto

FIS00574514

Cod. produttore

00574514

Produttore

FIS

SolarMetal Portrait H50 300 mm AL e il profilo in alluminio AW 6063 T66 per il fissaggio di pannelli fotovoltaici con orientamento portrait su coperture in lamiera grecata. L'altezza di 50 mm migliora la ventilazione dei moduli e garantisce la possibilita di installazione di ottimizzatori fotovoltaici. Il profilo prevede l'installazione ortogonale alle greche della lamiera. Disponibile in verga da 300 mm.