FISCHER ITALIA - FIS00571136 GT H150 A2 GANCIO TETTO-TEGOLE - 00571136

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Adatto per materiale di copertura - Padella
Confezione
1 PZ
EAN
8001132711361
Codice prodotto
FIS00571136
Cod. produttore
00571136
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio inossidabile
Adatto per materiale di copertura:
Padella
Gancio tegola fisso GT Il gancio fisso per coperture in tegole Vantaggi: Completo: gli accessori di collegamento ai profili Solar sono inclusi nella confezione. Adattabile: la piastra di base allargata con fori ¿9 mm facilita il collegamento con la struttura portante di supporto. Flessibile: i ganci GT sono disponibili in due altezze (130 e 150 mm) per la piena compatibilità con tutti i tipi di tegola e con gli interassi della struttura portante.Versioni gancio in acciaio inossidabile X5CrNi 18-10 secondo EN 10088-2:2005 bulloneria in acciaio inoossidabile classe A2-70 secondo EN ISO 3506-1/2;2010 Applicazioni: Idoneo per: Sistema Tetto a falda con ganci, manto di copertura in tegole, con: Profilo Solar-light (ganci GT- 5 mm) Funzionamento: Definire l'interasse dei ganci in funzione dei carichi neve e vento della zona di installazione dell'impianto. Individuare la posizione dei ganci in funzione della struttura portante e del layout dell'impianto. Sollevare la tegola e fissare il gancio mediante l'apposito ancoraggio determinato in funzione della tipologia e stratigrafia del supporto. Specifiche tecniche: Altezza totale: 150; Peso: 0; Filettatura: 60; ¿ interno - D - [mm]: 10; Diametro vite - ds - [mm]: 13; Diametro anello di tenuta: 5; Carico raccomandato a taglio - Vrec - [kN]: 0; Dimensioni - D x s x L - [mm]: 80; Riferimenti: EAN: 8001132711361 Codice fischer: 571136
Un prodotto FISCHER ITALIA
Scopri la serie FISCHER ITALIA


