pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00562345 FGRS 38-42 M8 UNIVERSAL - 00562345

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00562345 FGRS 38-42 M8 UNIVERSAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048962440843

Codice prodotto

FIS00562345

Cod. produttore

00562345

Produttore

FIS

Il collare in acciaio zincato con guarnizione anti rumore e chiusura rapida a una vite con dado di collegamento M8 o combinato M8/M10. La chiusura rapida e il dado combinato con doppia filettatura assicurano un'installazione veloce e flessibile. Il meccanismo di chiusura speciale scatta in posizione per permettere di regolare la posizione del collare senza che questo si possa aprire accidentalmente. La guarnizione senza cloro e senza siliconi rispetta gli standard DIN 4109.