FISCHER ITALIA - FIS00544448 SR NE 1200° SIGILLANTE REFRAT - 00544448

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 PZ
EAN
8001132066706
Codice prodotto
FIS00544448
Cod. produttore
00544448
Produttore
FIS
Sigillante refrattario SRSigillante a base di silicati inorganici resistente al contatto con la fiamma liberaMateriali di supporto: Calcestruzzo Muratura Mattoni refrattari Metalli Pietra naturale Vetro Non idoneo per: Substrati bituminosiVantaggi: Resistente in esercizio da -20?C fino a 1200?C. Resistente a temperatura di picco fino a 1500?C. Ottima adesione su supporti porosi e non porosi. Dopo l'indurimento il prodotto cambia colorazione e assume una consistenza rigida. Non si sbriciola, spezza, fessura o deforma. Non corrosivo sui metalli.Applicazioni: Sigillatura di giunti nei caminetti, barbecue, stufe, forni, canne fumarie Riparazione di fessure in caldaie e in fornaci industriali Prodotto adatto ad applicazioni non esposte agli agenti atmosferici Non adatto all'utilizzo su giunti elastici All'apertura della cartuccia puo presentarsi un liquido oleoso. Questo non incide sulla qualita del prodotto Funzionamento: Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio, ruggine ed eventuali parti scheggiate. Inumidire la superficie da trattare. Tagliare l'estremita di estrusione, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliare la punta per adattarla alle dimensioni del giunto. Inserire in una pistola per silicone fischer KP?M?2?PLUS o KP?M?310. Applicare il nastro adesivo ai margini del giunto e quindi il prodotto lungo lo stesso. Livellare con spatola. Rimuovere il nastro dai bordi del giunto. Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto nonindurito con il pulitore fischer PUR 500, con le salviette multiuso SAL 70 o con acetone. Il prodotto indurito puo essere rimosso solo meccanicamente. Riscaldare leggermente il sigillante dopo circa 12 ore per migliorare la struttura del prodotto e prevenire la formazione di bolle. La massa indurisce in circa 24 ore.Specifiche tecniche:Riferimenti:EAN: 8001132066706Codice fischer: 544448


