FISCHER ITALIA - FIS00541424 ALKS 32/20-545 - 00541424

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
8001132063934
Codice prodotto
FIS00541424
Cod. produttore
00541424
Produttore
FIS
Mensole ALK / ALKS 32/20 La mensola a sbalzo in profilo di montaggio a C Vantaggi: Le diverse lunghezze consentono un ideale adattamento a tutte le applicazioni. Le asolature della piastra di base di ALK, ruotate di 90° una rispetto all'altra, permettono un facile allineamento della mensola. I fori asolati presenti sui profili garantiscono la massima flessibilità sia per l'installazione che per il fissaggio al materiale di supporto.Proprietà Materiale piatto di base:Acciaio DD11 (materiale n° 1.0332) secondo DIN EN 10111 Materiale profilo:Acciaio DX51 Z 200 secondo DIN EN 10346 Zincatura: Zincatura a freddo, min 8 µm Applicazioni: Le mensole ALK e ALKS permettono una rapida e semplice installazione di tubazioni idrauliche, canaline elettriche o canali d'aria lungo la parete. Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 545; Profilo: 32/20; Riferimenti: EAN: 8001132063934 Codice fischer: 541424


