pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00541423 ALKS 32/20-370 - 00541423

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00541423 ALKS 32/20-370

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8001132063927

Codice prodotto

FIS00541423

Cod. produttore

00541423

Produttore

FIS

Mensole ALK / ALKS 32/20 La mensola a sbalzo in profilo di montaggio a C Vantaggi: Le diverse lunghezze consentono un ideale adattamento a tutte le applicazioni. Le asolature della piastra di base di ALK, ruotate di 90° una rispetto all'altra, permettono un facile allineamento della mensola. I fori asolati presenti sui profili garantiscono la massima flessibilità sia per l'installazione che per il fissaggio al materiale di supporto.Proprietà Materiale piatto di base:Acciaio DD11 (materiale n° 1.0332) secondo DIN EN 10111 Materiale profilo:Acciaio DX51 Z 200 secondo DIN EN 10346 Zincatura: Zincatura a freddo, min 8 µm Applicazioni: Le mensole ALK e ALKS permettono una rapida e semplice installazione di tubazioni idrauliche, canaline elettriche o canali d'aria lungo la parete. Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 370; Profilo: 32/20; Riferimenti: EAN: 8001132063927 Codice fischer: 541423