pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00537207 FCA21-200 - 00537207

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00537207 FCA21-200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048962253733

Codice prodotto

FIS00537207

Cod. produttore

00537207

Produttore

FIS

Mensola a sbalzo FCA 41 Mensole a sbalzo realizzate con i profili della gamma FUS Vantaggi: Il rapporto di resistenza al fuoco in accordo al MLAR/EN13501 garantisce una sicurezza in esercizio testata da un ente indipendente. L'ampia gamma di lunghezze consente un'ideale adattamento alle varie applicazioni. La solida piastra di base della mensola offre una presa sicura per le strutture portanti. Le asolature della piastra di base, ruotate di 90° una rispetto all'altra, consentono allamensola di essere facilmente allineata. La zigrinatura stampata nel profilato fornisce una tenuta sicura del dado per elevati valori di carico a taglio. Es. applicazioni con profilo verticali.Proprietà Materiale: Acciaio S235 JR (materiale n° 10037) secondo DIN EN 10025 Zincatura: Zincatura a freddo, min 13 µm Applicazioni: La mensola FCA permette una rapida e semplice installazione di tubazioni idrauliche, canaline elettriche o canali d'aria lungo la parete. Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 200; Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 1: 1.43; Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 2: 0.72; Carico statico raccomandato max per combinazione di carico 3: 1.43; Profilo: 21/41; Riferimenti: EAN: 4048962253733 Codice fischer: 537207