FISCHER ITALIA - FIS00536722 MFG 200 - 00536722
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
8001132056486
Codice prodotto
FIS00536722
Cod. produttore
00536722
Produttore
FIS
Morsetto non assemblato per vetro M GIl morsetto finale non assemblato per vetro e moduli senza corniceVantaggi: Full range: i morsetti non assemblati per vetro M G possono fissare tutti i moduli fotovoltaici senza cornice con spessore da 5,5 mm a 8,5 mm.Applicazioni: Adatto per: Sistema Copertura a falda con ganci Sistema Copertura piana con triangoli Sistema Copertura in lamiera grecata Sistema Copertura in lastre ondulate Sistema Strutture speciali Sistema Powerskin Per fissarei moduli fotovoltaici sui profili: Solar-light Solar-fish Solar-mid Solar-flat Solar 40/30 Possibilita di utilizzo della sfera anti effrazione DAEFunzionamento: Individuare il morsetto finale MF G in base alla marca del produttore del pannello fotovoltaico. Assemblare il morsetto finale MF G con il dado testa a martello FCN AL utilizzando la vite cilindrica con incasso esagonale TCEI. Inserire il dado testa a martello dei morsetti cosi assemblati nella cava superiore del profilo e ruotarlo in senso orario di 90?. Bloccare il modulo fotovoltaico applicando una coppia di serraggio alla vite cilindrica con incasso esagonale TCEI di circa 10 Nm. (Opzionale) Per proteggere l'installazione inserire la sfera anti effrazione DAE nell'incasso esagonale.Specifiche tecniche: Peso: 0, Filettatura: 50, ? interno - D - [mm]: 10, Lunghezza per rullo: 200, Larghezza ripiano: 6,8 / 8,0, Volume: TCEI M 8 x 40 mm A2, Riferimenti:EAN: 8001132056486Codice fischer: 536722


