pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00533736 PFAF 3 - 00533736

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00533736 PFAF 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4048962225013

Codice prodotto

FIS00533736

Cod. produttore

00533736

Produttore

FIS

Staffa angolare ad innesto rapido PFAF Staff e angolari di collegamento PFAF Vantaggi: I fori negli elementi di connessione li rendono compatibili con il dado a innesto rapido PFCN.Proprietà Materiale: acciaio DD11 secondo DIN EN 10111 Zincatura:zincatura a freddo secondo DIN 50979, min. 8 µm Applicazioni: Elementi di connessione per l'assemblaggio di semplici strutture con binari FUS per il sistema pre-assemblato. Specifiche tecniche: Per profilo: Tutti i FUS; Carico raccomandato a taglio max: 3.5; Coppia di serraggio per vite classe 8.8 - Tinst - [Nm]: 40; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm: 5.0; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 7.0; Spessore: 4; Riferimenti: EAN: 4048962225013 Codice fischer: 533736