FISCHER ITALIA - FIS00524501 KLIMA TOP VITERIE INOX - 00524501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
2 PZ
EAN
8001132037201
Codice prodotto
FIS00524501
Cod. produttore
00524501
Produttore
FIS
Mensola per climatizzatori esterni KLIMALe mensole per condizionatori esterniMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizioVantaggi: Mensole in acciaio zincato e verniciato a polvere. Mensole complete di piedini antivibrazione di rapido inserimento. Viteria inox negli articoli KLIMA STRONG INOX e KLIMA TOP VITI INOX. KLIMA STRONG e KLIMA HEAVY per macchine fuori standard. Mensola KLIMA TOP per avere il massimo della qualita. Disponibili basi antivibranti KLIMA GROUND e KLIMA FOOT per installazioni a pavimento.Applicazioni: Sostegno di unita esterne di condizionamento a parete Sostegno di unita esterne a pavimentoFunzionamento: La traversa orizzontale agevola il posizionamento e la regolazione delle mensole. Gamma KLIMA KLIK con sistema di montaggio rapido.Specifiche tecniche: Contenuto: 1 mensola KLIMA TOP, 3 tasselli in nylon SX 12 BM con viti inox, Colore: Bianco RAL 9002, Lunghezza braccio - L1 - [mm]: 480, Altezza - L2 - [mm]: 400, Lunghezza traversa - L3 - [mm]: 850, Spessore staffa - s - [mm]: 15/10, Riferimenti:EAN: 8001132037201Codice fischer: 524501


