FISCHER ITALIA - FIS00518129 MW 30 90° - 00518129

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
8001132026663
Codice prodotto
FIS00518129
Cod. produttore
00518129
Produttore
FIS
Staffa angolare universale MW Staff a di collegamento angolare MW per profi li MS Vantaggi: Le varie forme degli elementi di collegamento offrono flessibilità per l'installazione di sistemi a binario. I fori nell'elemento di collegamento assicurano un'installazione su misura con il binario MS e la mensola ALK.Proprietà Materiale: Acciaio S235 JR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025 Zincatura: Zincatura a freddo, min 8 µm Applicazioni: Installazione di staffe per il rinforzo di strutture di supporto. Specifiche tecniche: Riferimenti: EAN: 8001132026663 Codice fischer: 518129


