FISCHER ITALIA - FIS00517411 FCA 300 ZC - 00517411

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4048962145274
Codice prodotto
FIS00517411
Cod. produttore
00517411
Produttore
FIS
Mensola a sbalzo FCA 41 hdgMensole a sbalzo in acciaio zincato a caldo realizzate con i profili della gamma FUS hdgVantaggi: Il rapporto di resistenza al fuoco in accordo al MLAR/EN13501 garantisce una sicurezza in esercizio testata da un ente indipendente. L'ampia gamma di lunghezze consente un'ideale adattamento alle varie applicazioni. La solida piastra di base della mensola offre una presa sicura per le strutture portanti. Le asolature della piastra di base, ruotate di 90? una rispetto all'altra, consentono alla mensola di essere facilmente allineata. La zigrinatura stampata nel profilato fornisce una tenuta sicura del dado per elevati valori di carico a taglio. Es. applicazioni con profilo verticali.>ProprietaMateriale piastra di base: S235 JR (materiale n? 10037) secondo DIN EN 10025Materiale profilo: S235 JR (materiale n? 10037) secondo DIN EN 10025Zincatura: Zincatura a caldo, min 45 ?m secondo DIN EN ISO 1461Applicazioni: La mensola FCA permette una rapida e semplice installazione di tubazioni idrauliche, canaline elettriche o canali d'aria lungo la parete. Particolarmente idoneo per installazioni in locali chiusi in cui e presente un alto tasso di umidita o all'esterno in ambienti poco corrosivi.Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 300, Profilo: 41/2, Sezione trasversale profilo: 5, Larghezza - B - [mm]: relevant, Riferimenti:EAN: 4048962145274Codice fischer: 517411


