pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00507826 FRX 2 A2 - 00507826

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00507826 FRX 2  A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001132078266

Codice prodotto

FIS00507826

Cod. produttore

00507826

Produttore

FIS

Collare per tubazioni FRX A2 Il collare per tubazioni pesanti a doppia vite senza guarnizione Vantaggi: Il collare FRX senza guarnizione per l'isolamento acustico è ideale per applicazioni industriali e tubazioni in plastica. Le due viti permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione.Proprietà Materiale FRX A2: Acciaio inossidabile AISI 304 Vite di bloccaggio: vite testa piatta con croce in acciaio inossidabile AISI 304 Applicazioni: Fissaggio di tubazioni metalliche o plastiche senza requisiti di insonorizzazione. Idoneo per applicazioni all'esterno in atmosfere industriali o in situazioni con elevata produzione di condensa. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M8; Dimensione nominale: 2""; Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 20x2; Larghezza x spessore fascia collare - b x s - [mm]: 5; Riferimenti: EAN: 8001132078266 Codice fischer: 507826