FISCHER ITALIA - FIS00504412 S 6 V K TASSELLI+VITI - L.GIALLA - 00504412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tassello a espansione
Lunghezza - 30 mm
Diametro di foratura - 6 mm
Profondità di foratura - 45 mm
Adatto per diametro vite - 4.5...4.5 mm
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132044124
Codice prodotto
FIS00504412
Cod. produttore
00504412
Produttore
FIS
Tipologia:
Tassello a espansione
Lunghezza:
30 mm
Diametro di foratura:
6 mm
Profondità di foratura:
45 mm
Adatto per diametro vite:
4.5...4.5 mm
Con vite:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
fischer S V K Fissaggio in nylon con vite S V K in blister Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Pietra naturale con struttura densa Vantaggi: L'assenza di collarino permette di installazione del fissaggio in profondità , sotto l'intonaco, nel supporto portante, per raggiungere la massima capacità portante. Poiché il fissaggio si espande in due direzioni, è possibile dirigere le forze di espansione in modo che siano parallele al bordo del materiale di supporto. Questo permette distanze dal bordo più basse. La geometria allungata del fissaggio permette un facile inserimento nelforo. Questo consente un'installazione rapida e semplice. Le alette anti-rotazione impediscono al fissaggio di girare nel foro e garantiscono un elevato livello di sicurezza nell'installazione Applicazioni: Quadri Luci Battiscopa Ripiani Armadietti da bagno Cassette portalettere Rilevatori di movimento Targhe segnaletiche Binari per tende Installazioni elettriche Funzionamento: Il fissaggio S è idoneo per installazione passante e non passante. Quando si avvita la vite, il fissaggio S si espande in due direzioni, fissandosi saldamente al materiale di supporto. La lunghezza richiesta della vite è data da: lunghezza tassello + spessore oggetto da fissare + 1 x diametro vite. Idoneo per viti da legno e viti truciolari. La distanza dal bordo deve essere almeno pari alla lunghezza del fissaggio. Per installazioni vicino al bordo, ruotare il fissaggio in modo che la forza di espansione agisca parallelamente al bordo. Specifiche tecniche: Dimensioni - b x l - [mm]: 75 x 147; Blister con: 15 x fissaggio S 6, 15 x vite testa svasata; Riferimenti: EAN: 8001132044124 Codice fischer: 504412


