FISCHER ITALIA - FIS00501639 CPF 14X145 N K REGGIMENSOLA - 00501639

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
18 PZ
EAN
8001132016398
Codice prodotto
FIS00501639
Cod. produttore
00501639
Produttore
FIS
Mensole a scomparsa con fissaggio CSB / CPFPer applicazioni di mensole a scomparsaMateriali di supporto:CalcestruzzoMattone pieno in laterizioMattone forato in laterizioMattone pieno in silicato di calcioMattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizioMattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcioPietra naturale con struttura densaVantaggi: Sistema di ancoraggio a scomparsa, per una perfetta resa estetica.Applicazioni:Mensole in laminatoRipiani in legnoFunzionamento:Scegliere il fissaggio idoneo in funzione della profondita del ripiano e del foro gia presente sulla schiena della stessa.Su supporti semipieni in laterizio forare solo a rotazione.Inserire il tassello nel supporto e avvitare l?asta esagonale fino a completa espansione delle alette.Specifiche tecniche: Contenuto: 2, Foro ripiano: 14, Sporgenza - l1 - [mm]: 145, Foro parete: 14, Profondita ripiano: 160 - 200, Riferimenti:EAN: 8001132016398Codice fischer: 501639


