pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00501214 SCH 16-23 FISSACAVO - 00501214

FISCHER ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 16...23 mm

  • Numero di cavi/tubi - 1

  • Tipo di fissaggio - Tassello a innesto stampato

  • Colore - Grigio

  • Allineabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001132079270

Codice prodotto

FIS00501214

Cod. produttore

00501214

Produttore

FIS

Diametro:

16...23 mm

Numero di cavi/tubi:

1

Tipo di fissaggio:

Tassello a innesto stampato

Colore:

Grigio

Allineabile:

Clip fissatubo a sella SCH Fissatubo chiuso in nylon Materiali di supporto: Con il fissaggio S in: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno di silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Pietra naturale con struttura compatta Con i fissaggi DUOPOWER, UX, SX e FU anche in: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Pannelli pieno in gesso Vantaggi: Fissatubo in nylon che permette lo scorrimento di cavi e tubi di diverso diametro. La pressionedelle linguette permette il posizionamento di cavi di diametro diverso nello stesso fissatubi. Temperatura di posa: -20°C +60°C. Temperatura di esercizio: -40°C +80°C. Materiale stabilizzato ai raggi UV. Apertura con cacciavite. Collegamento in serie con aggancio laterale. Grado di autoestinguenza: classe HB - U.L. 94. Applicazioni: Utile per fissare tubi protettivi, tubi in materiale plastico rigidi e flessibili o cavi Funzionamento: Utilizzabile con i fissaggi: DUOPOWER 6, UX 6, SX 6, S 6, FU 6 e relativa vite. Individuare la tipologia di fissatubo più adatta. Forare il supporto come da indicazioni. I cavi o i tubi sono posati all'interno del collare SCH e fissati inserendo il nottolino di arresto. Le linguette interne si adattano a cavi e tubi di diametri diversi. Specifiche tecniche: Dimensione tubazione isolata: 15 x 1 - 18 x 1; Range di serraggio - D - [mm]: 16 - 23; Riferimenti: EAN: 8001132012147 Codice fischer: 501214

Un prodotto FISCHER ITALIA

Scopri la serie FISCHER ITALIA