FISCHER ITALIA - FIS00501179 GAFFETTA D50 - 00501179

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8001132011799
Codice prodotto
FIS00501179
Cod. produttore
00501179
Produttore
FIS
Gaffetta per tubi BSM La gaffetta piatta in metallo per cavi e tubi Materiali di supporto: Con il chiodo a percussione ED: Calcestruzzo Vantaggi: La gaffetta aperta per tubi BSM è ideale per la post-installazione del fissaggio di condotte. La gaffetta per tubi consente un fissaggio diretto con i chiodi a percussione ed è quindi, veloce e facile da installare. Due condotte o tubazioni possono essere fissato solo con un punto di fissaggio con la gaffetta doppia per condotte BSMZ. Applicazioni: Per il fissaggio di: Condotte elettriche Tubi con isolamento flessibile e rigido Condotte in acciaio Funzionamento: A seconda delle esigenze, utilizzare una gaffetta per tubi con 1 o 2 punti di fissaggio o una gaffetta doppia. Le condotte o i tubi sono contenuti nella gaffetta. Installando la gaffetta si fissano le condotte / tubi. Per fissaggi su calcestruzzo utilizzare chiodi a percussione ED 18 e ED 22. Specifiche tecniche: Range di serraggio - D - [mm]: 50; Riferimenti: EAN: 8001132011799 Codice fischer: 501179


