pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00501177 GAFFETTA D32 - 00501177

FISCHER ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Tipologia - A una vite

  • Numero di cavi/tubi - 1

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8001132078914

Codice prodotto

FIS00501177

Cod. produttore

00501177

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Diametro nominale:

32 mm

Tipologia:

A una vite

Numero di cavi/tubi:

1

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Rivestito in plastica:

no

Gaffetta per tubi BSM La gaffetta piatta in metallo per cavi e tubi Materiali di supporto: Con il chiodo a percussione ED: Calcestruzzo Vantaggi: La gaffetta aperta per tubi BSM è ideale per la post-installazione del fissaggio di condotte. La gaffetta per tubi consente un fissaggio diretto con i chiodi a percussione ed è quindi, veloce e facile da installare. Due condotte o tubazioni possono essere fissato solo con un punto di fissaggio con la gaffetta doppia per condotte BSMZ. Applicazioni: Per il fissaggio di: Condotte elettriche Tubi con isolamento flessibile e rigido Condotte in acciaio Funzionamento: A seconda delle esigenze, utilizzare una gaffetta per tubi con 1 o 2 punti di fissaggio o una gaffetta doppia. Le condotte o i tubi sono contenuti nella gaffetta. Installando la gaffetta si fissano le condotte / tubi. Per fissaggi su calcestruzzo utilizzare chiodi a percussione ED 18 e ED 22. Specifiche tecniche: Range di serraggio - D - [mm]: 32; Riferimenti: EAN: 8001132011775 Codice fischer: 501177