FISCHER ITALIA - FIS00500746 FRSN 146-156 M8/M10 - 00500746

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
25 PZ
EAN
4048962002416
Codice prodotto
FIS00500746
Cod. produttore
00500746
Produttore
FIS
Collare per tubi FRSNIl collare per tubazioni a doppia vite senza guarnizioneVantaggi: Il collare FRSN senza guarnizione per l'isolamento acustico e ideale per applicazioni industriali e tubazioni in plastica. Il dado di connessione con filettatura combinata M8/M10 consente scelte di montaggio ottimizzate. Le due viti permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione. La caratteristica di sicurezza delle viti assicura un'installazione senza problemi.>ProprietaMateriale: Acciaio DD11 (materiale n? 1.0332) secondo DIN EN 10111Zincatura: Zincatura a freddo, 5 - 9 ?mDado di connessione: resistenza di saldatura, M 8 / M 10, SW 13, M 10 / M 12, SW 17Vite di bloccaggio: vite testa piatta con croceApplicazioni: Fissaggio di tubazioni metalliche o plastiche senza requisiti di insonorizzazione con barre filettate o viti a doppia filettatura, per es. in edifici industriali.Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 177, Altezza Z - Z - [mm]: 96, Carico statico racc. max (trazione centrata): 2.50, Filettatura - A - : M 8 / M 10, Range di serraggio - D - [mm]: 146 - 156, Vite di bloccaggio: M 6, Larghezza - B - [mm]: 195, Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 25 x 2,5, Riferimenti:EAN: 4048962002416Codice fischer: 500746


