FISCHER ITALIA - FIS00080926 GS 23 12X120 OCCHIOLO ACCIAIO - 00080926

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro del gambo - 12 mm
Lunghezza del gambo - 120 mm
Diametro interno dell'occhiello - 23 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4006209809266
Codice prodotto
FIS00080926
Cod. produttore
00080926
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro del gambo:
12 mm
Lunghezza del gambo:
120 mm
Diametro interno dell'occhiello:
23 mm
Fissaggio per ponteggi GS 12 con tassello Sistema completo per ponteggi: tassello in nylon prolungato S 14 ROE o S 16 HR con vite ad occhiolo chiuso e filettatura legno Materiali di supporto: S 14 ROE + GS 12 adatto per: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Pietra naturale con struttura compatta S 16 H R + GS 12 adatto anche per: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Solo GS 12 adatto per: Legno Vantaggi: L'ideale interazione tra occhiolo per ponteggi e fissaggio permette un'elevata capacità portante e offre una maggiore sicurezza. L'alta qualità della saldatura impedisce l'apertura dell'occhiolo. Il grande diametro dei tappi copriforo (disponibili separatamente) ricoprono totalmente e discretamente i fori, anche se i bordisono leggermente sbrecciati. Applicazioni: Ponteggi di facciata Funi Catene Supporti per piante rampicanti Lampadari Funi stendibiancheria Vasi per fiori appesi Funzionamento: Per ottenere la massima capacità portantei fissaggi in nylon devono essere utilizzati una volta sola. Le tacche sul gambo dell'occhiolo offrono un semplice controllo visivo durante il montaggio consentendo un'installazione semplice e senza problemi. Eseguire un pre-foro nel legno senza utilizzare il fissaggio in nylon. Il diametro della punta deve essere uguale al diametro del nocciolo della vite di 9 mm. Utilizzare l'idoneo tappo copriforo AD 12 x 40 per chiudere i fori del S 14 ROE che rimangono a vista. Non idoneo per altalene, amache, ecc. Specifiche tecniche: Spessore max strato non portante - t fix - [mm]: 30 / 10; Adatto per: S 14 ROE 100 / S16 H 100 R; Diametro gambo - ds - [mm]: 12; Lunghezza gambo - L - [mm]: 120; ¿ occhiolo: 23; Riferimenti: EAN: 4006209809266 Codice fischer: 80926


