FISCHER ITALIA - FIS00079698 RAH M 8 PENDINO PER TUBI - 00079698

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato - no
Qualità del materiale - Altro
Confezione
50 PZ
EAN
4006209796986
Codice prodotto
FIS00079698
Cod. produttore
00079698
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Pendino RAH Pendino per tubi RAH Vantaggi: Proprietà Materiale: ghisa ricotta GJMB 350-10 secondo DIN 1562 Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µm Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; ¿ occhiolo - D - [mm]: 12; Intercapedined'aria con muratura faccia vista da 115 mm installata a filo - hL - [mm]: 0; Carico statico raccomandato max (trazione centr.): 4.00; Riferimenti: EAN: 4006209796986 Codice fischer: 79698