FISCHER ITALIA - FIS00079677 PDH M10 SISTEMA DI SOSPENSIONE - 00079677

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4006209796771
Codice prodotto
FIS00079677
Cod. produttore
00079677
Produttore
FIS
Pendino oscillante PDH Vantaggi: La geometria del sistema di sospensione oscillante consente un grado di libertà di 360°. La filettatura del sistema di sospensione oscillante consente un'elevata regolazione verticale. L'escursione angolare massima del sistema di sospensione oscillante di 12° consente l'assorbimento di elevate dilatazioni. La profondità di avvitamento delle barre filettate garantisce elevati carichi di trazione.Proprietà Materiale: Acciaio DD11 (materiale n° 1.0332)secondo DIN EN 10111 Zincatura: Zincatura a freddo, min 5 µm Applicazioni: Fissaggio per l'assorbimento delle oscillazioni della tubazione in qualsiasi direzione del piano orizzontale. Per tubazioni mobili, i sistemi di sospensione oscillanti PDH devono essere montati in serie per assicurare il sostegno della linea senza la concentrazione di forze sul tubo. Il foro di controllo laterale permette di verificare la profondità minima di avvitamento. Dopo aver installato la pendinatura, assicurare la bara filettata con un controdado. Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 10; Lunghezza - l - [mm]: 78; Report di prova al fuoco: relevant; Riferimenti: EAN: 4006209796771 Codice fischer: 79677


