FISCHER ITALIA - FIS00079459 FRS 165-168 M8/M10 - 00079459

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
8 PZ
EAN
4006209794593
Codice prodotto
FIS00079459
Cod. produttore
00079459
Produttore
FIS
Collare per tubi FRS Il collare per tubazioni a doppia vite e attacco M8/M10 Vantaggi: Il rapporto di resistenza al fuoco garantisce una sicurezza in esercizio testata da un ente indipendente. Le due viti permettono una facile regolazione in funzione del diametro esterno della tubazione. Il dado con filettatura combinata M8/M10 consente scelte di montaggio ottimizzate. La guarnizione per l'isolamento acustico fornisce protezione dal rumore e impedisce la corrosione per contatto. La caratteristica di sicurezza delle viti assicura un'installazione senza problemi.Proprietà Materiale: Acciaio DD11 (materiale n° 1.0332) secondo DIN EN 10111 Zincatura: Zincatura a freddo, 5 - 9 µm Dado di connessione:resistenza di saldatura, M 8 / M 10, SW 13 Vite di bloccaggio:vite testa piatta con croce Materiale inserto di isolamento acustico: SBR/EPDM; senza cloro; senza silicone Isolamento acustico: per DIN 4109 Range di temperatura: -40 °C ÷ +100 °C Durezza: 55 ± 5° Shore A Comportamentoa fuoco: DIN 4102: Classe B2 Applicazioni: Fissaggio sicuro di tubazioni con barre filettate o viti a doppia filettatura, anche quando ci sono requisiti di protezione antincendio. Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 192; Altezza Z- Z - [mm]: 104; Carico statico racc. max (trazione centrata): 2.50; Dimensione nominale: 6""; Filettatura - A - : M 8 / M 10; Range di serraggio - D - [mm]: 165 - 168; Vite di bloccaggio: M 6; Larghezza - B - [mm]: 225; Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 25 x 2,5; Riferimenti: EAN: 4006209794593 Codice fischer: 79459


